Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-1104485 Herst.-Nr.: PN4SN EAN/GTIN: 4015000840637 |
| | |
|
|  |  |
 | Ponal Holzleim Super 3 PN 4 SN 5kg Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3. Für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Holz, Anleimer, Umleimer) und Flächenverleimung (HPL-Platten, Hartfaserplatten u . Ä.) . Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: 120-g-Flasche, 225-g-Flasche, 550-g-Flasche: französisch. 10-kg-Eimer: französisch, englisch und italienisch. - Inhalt: 5000 g, - Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt), - Verbrauch: ca. 150 g/m² Ausführung PN 4 SN - 5 kg Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 6 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wasserfest, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal-Wasserfest, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 30,17* | € 37,06* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 38,93* | € 47,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 40,42* | € 50,83* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 43,89* | € 53,31* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,33* | € 54,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 6,034* pro Kilogramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|