| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1104610 Herst.-Nr.: 136 EAN/GTIN: 4260036890136 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kappleiste Die Kappleiste dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Abschlussschiene zwischen Dachfläche & senkrechtem Bauteil. Verhindert das Einlaufen von Regenwasser zwischen die Bauteile. Die universell einsetzbare Kappleiste eignet sich für viele Dacheindeckungen und Verleiht dem Dach eine optische Abrundung. Die Befestigung erfolgt mit Spenglerschrauben. Merkmale: - Einsatz: Flachdach, Steildach - Eindeckung: Schweissbahn, Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefereindeckung - Abschlussschiene zwischen Dachfläche & senkrechtem Bauteil - Aluminium-Natur - Zuschnitt: 70 mm - in den Längen 1 m und 2 m erhältlich Größe 67mm x 2m Farbe alu-natur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abschlussschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |