Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelblech alu-natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelblech alu-natur
Winkelblech alu-natur
Artikel-Nr.:
     400-1104614
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     167
EAN/GTIN:
     4260036890167
Suchbegriffe:
Dachwinkelblech

Winkelblech alu-natur


Das Winkelblech dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Es ist das Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Winkelblech eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung. Die Befestigung erfolgt mit Haftern aus Aluminium.
Merkmale:
- Einsatz: Steildach
- Eindeckung: Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefereindeckung
- Verbindung zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil
- Aluminium-Natur (0,7 mm stark)
- Zuschnitt: 250 mm
- Länge: 1 m oder 2 m
- mit oder ohne Wasserfalz
- Länge: 1

Ausführung mit Wasserfalz
Größe 250mm x 2,0m


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: Winkelblech, Winkel, Dachblech, Abschluss, Blech, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.