Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufstreifen
Traufstreifen
Artikel-Nr.:
     400-1104621
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     82
EAN/GTIN:
     4260036890082
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen
traufblech sarei

Traufstreifen


Der Traufstreifen dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Es ist das Übergangsblech von der Dachfläche (Traufe) zur Dachrinne. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Der universell einsetzbare Traufstreifen eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.
Die Befestigung erfolgt mit Spenglerschrauben oder mit Pappstiften.
Merkmale:
- Einsatz: Flachdach, Steildach
- Eindeckung: Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefereindeckung, Schweissbahn
- Übergang von Traufe zu Dachrinne
- Aluminium-Natur (0,7 mm stark)
- Zuschnitt: 250 mm
- Länge: 1 m oder 2 m
- ohne Wasserfalz
- Länge: 1

Länge 1m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: Traufe, Dachblech, Dachrinne, Abschluss, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.