Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promanal AF Neu Schild- und Wollausfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promanal AF Neu Schild- und Wollausfrei
Promanal AF Neu Schild- und Wollausfrei
Artikel-Nr.:
     400-1109597
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00341
EAN/GTIN:
     4005240003411
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
neudorff
promanal
insektenbekämpfung
lausfrei

Promanal AF Neu Schild- und Wollausfrei


Anwendungsfertiges Sprühmittel (Wirkstoff 12 g/l Paraffinöl) ohne weitere insektizide Zusätze. Geeignet zur Bekämpfung von Wollläusen, Schildläusen und Spinnmilben an hartlaubigen Zierpflanzen in Büro- und Wohnräumen sowie im Gewächshaus. Verleiht gleichzeitig den Blättern einen schönen Glanz. Pflanzen ab Befallsbeginn gründlich einsprühen.
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

Nicht bienengefährlich (NB 6641)

Geeignet für den ökologischen Landbau lt. Verordnung (EU) 2018/848
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Promanal® AF GrünpflanzenSchädlingsFrei, - Zulassungsnummer: 024172-62
250ml
Ausführung 250ml





Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: insektenex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.