Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neudosan Neu Blattlausfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neudosan Neu Blattlausfrei
Neudosan Neu Blattlausfrei
Artikel-Nr.:
     400-1109609
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00367
EAN/GTIN:
     4005240003671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
neudorff
neudosan
schädlingsbekämpfung
blattlausfrei

Neudosan Neu Blattlausfrei


Konzentrat mit Wirkstoff natürlichen Ursprungs (515 g/l Kaliseife) zur gezielten Bekämpfung von saugenden Insekten und Spinnmilben an Obst, Gemüse und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas. Erfasst werden z.B. Blattläuse, Blattsauger, Weiße Fliege, Rote Spinne und Sitka-Fichtenlaus. Schont Marienkäfer, Florfliegen, Schlupfwespen und Raubmilben und ist nicht bienengefährlich. Pflanzen ab Befallsbeginn mit einer 2 %igen Lösung gründlich einsprühen.
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig
"

Nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4))

Geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU) 2018/848)
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Neudosan® Neu Blattlausfrei, - Zulassungsnummer: 024207-00
500ml
Ausführung 500ml





Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: blattlaus, insektenbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.