Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neudosan AF Neu Blattlausfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neudosan AF Neu Blattlausfrei
Neudosan AF Neu Blattlausfrei
Artikel-Nr.:
     400-1109612
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00377
EAN/GTIN:
     4005240003770
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
neudorff
neudosan
schädlingsbekämpfung
blattlausfrei

Neudosan AF Neu Blattlausfrei


Anwendungsfertiges Sprühmittel natürlichen Ursprungs (10,2 g/l Kaliseife) für drinnen und draußen zur gezielten Bekämpfung von saugenden Insekten und Spinnmilben an Obst, Gemüse und Zierpflanzen wie z. B. Blattläuse, Blattsauger, Weiße Fliege, Rote Spinne und Sitka-Fichtenlaus. Schont Marienkäfer, Florfliegen, Schlupfwespen und Raubmilben und ist nicht bienengefährlich. Pflanzen ab Befallsbeginn gründlich einsprühen.
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig
Biozide und "

Nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4))

Geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU) 2018/848)
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Neudosan® AF Neu Blattlausfrei, - Zulassungsnummer: 024210-00
250ml
Ausführung 250ml





Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: blattlaus, insektenbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.