Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenschreck 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenschreck 200 g
Katzenschreck 200 g
Artikel-Nr.:
     400-1109625
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00477
EAN/GTIN:
     4005240004777
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
fernhaltemittel

Katzenschreck 200 g


Anwendungsfertiges Fernhaltemittel mit Duftstoffen, wie sie auch in der Natur vorkommen. Vertreibt Katzen aus Hinterhöfen, von Terrassen sowie von Plätzen, an denen sich regelmäßig Vögel aufhalten. Der langanhaltende Geruch vertreibt Katzen, ohne sie zu schädigen.
- Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Wirkstoff: 7,0 g/kg (0,7 % w/w) Lavandinöl

Granulat

PT 19 - Repellent, - Zulassungsnummer: N-50605
200g





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: neudorff, katzenschreck, katzenabwehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.