Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferramol Schneckenkorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferramol Schneckenkorn
Ferramol Schneckenkorn
Artikel-Nr.:
     400-1109642
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00671
EAN/GTIN:
     4005240006719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenkorn
neudorff schneckenkorn

Ferramol Schneckenkorn


Schneckenkorn gegen Nacktschnecken an Salat, Gemüse, Zierpflanzen und Erdbeeren. Der Wirkstoff Eisen-III-Phosphat kommt so auch in der Natur vor. Ferramol schont Igel, Haustiere, Regenwürmer, Bienen und andere Nützlinge. Das einzige Schneckenkorn in Deutschland, bei dem Haustiere nicht aus dem Anwendungsbereich ferngehalten werden müssen. Keine toten Schnecken sichtbar, da sich die Schnecken zum Verenden in den Boden verkriechen. Keine Wartezeiten bis zur Ernte. Ferramol ist sehr regenfest. Anwenden, sobald die ersten Schnecken auftreten.
Die Anwendung im Haus- und Kleingarten ist zulässig.Biozide und Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Geeignet für den ökologischen
Landbau lt. Verordnung (EU)
2018/848
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Ferramol® Schneckenkorn, - Wirkstoff: 9,9 g/kg (1% w/w) Eisen-III-phosphat

Molluskizid, RB-Fertigköder, - Zulassungsnummer: 034496-00
500g
Ausführung 500g





Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,75 kg
Weitere Suchbegriffe: neudorff, ferramol, schneckenkorn, nacktschnecken, schneckenex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.