Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leimring
Leimring
Leimring
Leimring
Artikel-Nr.:
     400-1109818
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     78220
EAN/GTIN:
     4062700078273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baumleimring
Raupenleimring

Leimring


Insektizidfreier Schutz der Bäume vor am Stamm hochkriechenden Frostspannerweibchen sowie anderen Schädlingen.

Der Substral Naturen Leimring ist ein gebrauchsfertiger Fanggürtel, der Obst- und Ziergehölze vor den am Stamm hochkriechenden Insekten schützt. Er schützt vor allem vor Schäden durch den Kleinen und Großen Frostspanner, die an allen Obstbäumen und vielen Laubbäumen wie Eiche, Ahorn, Linde und anderen zum Kahlfraß an Knospen und Blättern führen können. Bei Kirschen werden sogar die Früchte ausgehöhlt.Der Substral Naturen Leimring hält auch Ameisen von der Baumkrone fern und unterbindet somit die Förderung von Blattläusen. Die bei warmem Herbstwetter ca. Anfang/Mitte Oktober im Boden aus den Puppen schlüpfenden Weibchen sind ungeflügelt. Um ihre Eier (200 bis 300 Stück) in der Baumkrone abzulegen, müssen sie den Baumstamm hochkriechen. Dabei bleiben sie auf dem vorher angebrachten Substral Naturen Leimring kleben.
Gebrauchsanleitung
Anbringen der Leimringe Anfang OktoberDie Baumrinde etwa 40 bis 60 cm über dem Boden mit einem Spachtel vorsichtig glätten, damit der Raupenleimring eng am Stamm anliegt. Den Leimring zur besseren Haftung und zum engeren Anliegen am Stamm ober- und unterhalb der Leimschicht mit dem beiliegenden Draht umbinden. Auf dem Leim klebende Blätter führen zu Überbrückung-sie müssen regelmäßig entfernt werden. Um das Hochwandern der Raupen, die im Februar bis März unterhalb des Leimringes schlüpfen können, zu verhindern, ist das Anbringen eines neuen Leimringes im Februar oberhalb der alten Stelle-nach Entfernung des alten Leimringes-zu empfehlen. Das auf dem Leimring vorhandene Raster dient der Kontrolle des Aufkommens der erwachsenen Schädlinge. Bei einer Anzahl von mehr als einem Falter/Raster sollte auf rechtzeitigen Austausch des Leimrings und im Frühjahr auf möglichen Raupenbefall geachtet werden. Tipps zur AnwendungAnwendung vor dem 1. Frostbevor die ungeflügelten Weibchen aus den im Boden liegenden Puppen schlüpfen und am Stamm Richtung Baumkrone wandern, um dort ihre ca. 200 bis 300 Eierabzulegen. Der Leimring sollte im unteren Drittel des Stammes angebracht werden, damit sich fliegende Tiere, wie z. B. Vögel nicht versehentlich darin verfangen. Bleibt der Leimring über die Frühjahrs- und Sommermonate hängen, hält er auch Ameisen von der Baumkrone fern und unterbindet somit die Förderung von Blattläusen. Abbildung 1: Den Leimstreifen entsprechend dem Stammumfang (zuzüglich 3 cm Überlappung) ablängen. Schutzfolie abziehen. Mit der Leimschicht nach außen um den Stamm legen. Abbildung 2: Mit beiliegendem Draht den Leimstreifen oberhalb und unterhalb der Leimschicht fest um den Stamm binden (muss eng anliegen). Abbildung 3: Den Stützpfahl unterhalb der Stammanbindung mit dem Substral Naturen Leimring versehen.
zusätzliche Hinweise

- Gewicht: 74 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Leimring, - Produktart: Biotechnische Fallen, - Wirkstoff: Insektizidfreier Leimring, - Zulassungsnummer: -
2,5 Meter
Länge 2,5 Meter



Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Weitere Suchbegriffe: Schädlingsbekämpfung, Baum, anwendungsfertig, Ameisen, Blutläusen, Frostspannern, Obstbäume, Zierbäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.