Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartendraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartendraht
Gartendraht
Artikel-Nr.:
     400-1111828
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06238
EAN/GTIN:
     9003117062382
Suchbegriffe:
Gartendraht

Gartendraht


Universell einsetzbarer Draht für Garten und Haus.
Nicht nur im Garten, auch in Heim und Hobby bieten sich diesem Draht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ausgezeichneter Rostschutz durch Verzinkung und Kunststoffbeschichtung. In unterschiedlichen Längen und Stärken erhältlich.
Farbe
grün


Länge 20 m
Stärke 2 mm
Farbe grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.