| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1116182 Herst.-Nr.: 80533 EAN/GTIN: 4021028111208 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AlgoSol Dreifach wirksam.
AlgoSol® von Söll ist die effektive Hilfe gegen Schwebealgen (grünes Wasser) und Blaualgen. Die Inhaltsstoffe sind optimal aufeinander abgestimmt und unterbinden zusammen mit dem Lichtfilter SpektroSorp® die Stoffwechselaktivitäten der Algen und somit deren Fähigkeit Photosynthese zu betreiben. Mit AlgoSol® werden schädliche Auswirkungen von Algenmassenentwicklungen, wie z.B. große pH-Wert-Schwankungen, vermieden und erneutem Algenwachstum vorgebeugt. - Hinweis: Algizide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen., - Reichweite: 10.000Liter 1 Flasche á 500 ml Größe 500ml Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,55 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Algenmittel, Anti-Algenmittel, Algizid, Söll, Teichpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |