Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostar Falttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurostar Falttür
Eurostar Falttür
Artikel-Nr.:
     400-1117254
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     037288
EAN/GTIN:
     4002644037288
Suchbegriffe:
Falttüren
falttüren marley
falttüren

Eurostar Falttür


Ein echtes Glanzstück: die perfekte Synthese aus präziser Technik, tollem Aussehen und einem Schuss Extravaganz. Für Leute mit gehobenen Ansprüchen.
- Standard-Höhe 205 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 83 cm, mit Zusatzlamellen bis 150 cm erweiterbar.
- Nur einflügelig einbaubar.
- Abschließbares Kunststoff-Schloss mit Schlüssel, Arretierung bei geöffneter Tür.
- Inklusive Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 9 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungsfreie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.


Farbe Buche



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurostar, Falttür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.