Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle mit Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle mit Ringschraube
Rohrschelle mit Ringschraube
Artikel-Nr.:
     400-1117778
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     074238
EAN/GTIN:
     4002644074238
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Gewindeösen
Ringschraube

Rohrschelle mit Ringschraube


Mit der Fallrohrschelle wird das Fallrohr am Haus befestigt. Die Befestigung erfolgt mit der Ringschraube 6 x 70 mm und einem 8 mm Dübel, der nicht zum Lieferumfang gehört. Der Abstand der Schellen sollte zwischen 2 und 2,5 m betragen. 2 Stück


Farbe Grau - RAL 7037
Ausführung DN 105


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringöse, Ösenschraube, regenrohrschellen, Dachrinne, Fallrohrsystem, Fallrohr, Rohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.