Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTM Muffenstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTM Muffenstopfen
HTM Muffenstopfen
Artikel-Nr.:
     400-1118067
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     092843
EAN/GTIN:
     4002644092843
Suchbegriffe:
Muffenstopfen

HTM Muffenstopfen


HTM Muffenstopfen
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 75



Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,02 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: Innenentwässerung, HTM Muffenstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.