| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1118402 Herst.-Nr.: 120.1525.00.00 EAN/GTIN: 4004581002213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anbauschuppen Qualitätsmerkmale: Bemaßung: Sockelmaß B 150 cm x T 200 cm Türgröße: 68 x 158 cm (Außenmaß) Farvariante: naturbelassen rechts wie links anbaubar mit Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung und Boden Haustiefe muss größer sein als Tiefe des Schuppens für klassische Eckverbindung, mit 28 und 45 mm Wandstärke nicht geeignet für Häuser mit einer Seitenwandhöhe unter 2 m .Für weitere Lagerfläche erweitern Sie Ihr Gartenhaus mit dem 28 mm Anbauschuppen. Dieser kann einfach an die Seitenwand des Hauses montiert werden. Hier haben Sie noch zusätzliche Lagerfläche und viel Platz zum Arbeiten und Verstauen. Ausführung Gr. 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 287 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |