| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1127166 Herst.-Nr.: 102770 EAN/GTIN: 4016215102770 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baufan Vlies-Fixierung Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Fixierung für Teppichböden mit Vliesrücken. Die Verklebung kann auf allen Untergründen im Innenbereich erfolgen. - Bindemittelart: Kunststoff-Dispersion,, - Dichte: ca. 1,2g/cm³, - Gebrauchsfertig: Ja, - Hinweis: Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten, - Inhaltsangabe: Kunststoff-Dispersion, Naturharzderivate, mineralische Anteile, Wasser, Additive, - Materialbasis: Kunststoff-Dispersion,, - Reichweite: 4-5m²/kg, - Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund Größe 5,0 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |