Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Bockrolle
Möbel-Bockrolle
Artikel-Nr.:
     400-1140045
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     441801
EAN/GTIN:
     4002350512871
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle

Möbel-Bockrolle


Möbelrolle mit Kunststoffrad
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Lenkrollen mit einfachem Kugellager im Drehkranz
Kunststoffräder mit Gleitlager
Standard-Bockrolle
Technische Daten:
Raddurchmesser: 15 mm
Bauhöhe: 18 mm
Plattengröße: 30x 17 mm
Lochabstand Platte: 20 mm
Tragkraft: 20 kg


Ausführung Variante 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,026 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
Lager 400
15
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,28*
1 Tag
492
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.