Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achse
Achse
Artikel-Nr.:
     400-1140047
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483002
EAN/GTIN:
     4002350511393
Suchbegriffe:
Achse

Achse


Zubehör für Räder
Technische Daten:
Durchmesser außen: 12 mm
Durchmesser innen: 10,5 mm
Länge: 800 mm
- Länge: 800

Größe 12x10,5x800 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,315 kg
Länge:
800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,76*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,60*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.