Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrolle
Doppelrolle
Artikel-Nr.:
     400-1140119
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     761220
EAN/GTIN:
     4002350505637
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle

Doppelrolle


Doppelrolle für normale Böden
Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet. Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.
Doppelrolle
Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: schwarzer Kunststoff, Gleitlager
Rolle komplett mit Befestigung
Technische Daten:
Raddurchmesser: 50 mm
Bauhöhe: 65 mm
Rückenlochdurchmesser: 8 mm
Stift Durchmesser/Länge: 8x 30 mm
Tragkraft: 30 kg


50 mm
Ausführung Stift


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,088 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppelrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,14*
Lager 400
13
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,74*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.