Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrolle mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrolle mit Feststeller
Doppelrolle mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     400-1140120
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     761221
EAN/GTIN:
     4002350508980
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
doppellenkrolle

Doppelrolle mit Feststeller


Doppelrolle für normale Böden
Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet. Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.
Doppelrolle mit Feststeller
Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: schwarzer Kunststoff, Gleitlager
Rolle komplett mit Befestigung
Technische Daten:
Raddurchmesser: 50 mm
Bauhöhe: 65 mm
Rückenlochdurchmesser: 8 mm
Stift Durchmesser/Länge: 8x 30 mm
Tragkraft: 30 kg


Durchmesser 50 mm
Ausführung Stift


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,094 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.