Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sesselrolle verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sesselrolle verchromt
Sesselrolle verchromt
Artikel-Nr.:
     400-1140153
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     790245
EAN/GTIN:
     4002350511751
Suchbegriffe:
Rollensatz Sessel
Rollenset Sessel
Sessel Rollensatz
Sessel Rollenset

Sesselrolle verchromt


Sesselrolle mit Platte
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einfaches Kugellager im Drehkranz
Rundes Gummirad mit Gleitlager, spurfrei
Technische Daten:
Raddurchmesser: 40 mm
Bauhöhe: 61 mm
Plattengröße: 42x 42 mm
Lochabstand Platte: 28x 28 mm
Tragkraft: 25 kg
- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech / Gummirad





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Material:
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech / Gummirad
Weitere Suchbegriffe: Sesselrollen, rollensatz sessel, Sesselrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,31*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.