Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Bockrolle
Möbel-Bockrolle
Artikel-Nr.:
     400-1140156
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     791140
EAN/GTIN:
     4002350501752
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle

Möbel-Bockrolle


Möbelrolle mit Kunststoffrad
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Lenkrollen mit einfachem Kugellager im Drehkranz
Kunststoffräder mit Gleitlager
Standard-Bockrolle
Technische Daten:
Raddurchmesser: 45 mm
Bauhöhe: 48 mm
Plattengröße: 67x 24 mm
Lochabstand Platte: 55 mm
Tragkraft: 50 kg


Ausführung Variante 4



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,80*
Lager 400
17
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,34*
1 Tag
124
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.