| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1141732 Herst.-Nr.: 16.8138.41.SB EAN/GTIN: 4016318132735 |
| |
|
| | |
| Endstück für Gardinenstangen Bologna Landhaus ø 16 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus. Lieferumfang: Endstück Bologna - Farbe: chrom-matt, - Material: Metall Farbe chrom-matt Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom-matt | Gewicht: | 57 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |