| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1141733 Herst.-Nr.: 16.8282.41.SB EAN/GTIN: 4016318078750 |
| |
|
| | |
| Gardinenringe für Gardinenstangen mit Klammer Landhaus ø 16 mm Mit Hilfe dieser Ringe aus Metall können Sie Ihre Gardinen an der 12 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der Klammern aus Metall. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus. Lieferumfang: Gardinenringe mit Klammern - Farbe: chrom matt, - Material: Kunststoff, Metall Farbe chrom matt Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom matt | Gewicht: | 99,6 | Material: | Kunststoff, Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |