Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonblumen Dünger-Stäbchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonblumen Dünger-Stäbchen
Balkonblumen Dünger-Stäbchen
Balkonblumen Dünger-Stäbchen
Balkonblumen Dünger-Stäbchen
Balkonblumen Dünger-Stäbchen
Balkonblumen Dünger-Stäbchen
Artikel-Nr.:
     400-1144470
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     7321
EAN/GTIN:
     4015000017381
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
düngen
Kübelpflanzen
Blüten
Eisen

Balkonblumen Dünger-Stäbchen


SUBSTRAL Dünger-Stäbchen für Balkonpflanzen enthält alle wichtigen Nährstoffe sowie wertvolle Spurenelemente. Fördert die Ausbildung kräftiger und üppig blühender Balkon- und Kübelpflanzen. SUBSTRAL Vital-Aktiv fördert die Pflanzeneigenen Abwehrkräfte. Das bewährte Eisen-Plus beugt Eisenmangel und somit einer Gelbfärbung der Blätter vor. Chloridarm. Langzeitwirkung für 2 Monate.

Gebrauchsanleitung:
Schalen und Kübel:Ø 60 cm 8 StäbchenØ 50 cm 6 StäbchenØ 40 cm 4 StäbchenØ 30 cm 2 StäbchenØ 20 cm 1 StäbchenBlumenkästen:100 cm Länge 5 Stäbchen80 cm Länge 4 Stäbchen60 cm Länge 3 StäbchenBlumenbeete: 10 Stäbchen pro m²Einfach die Stäbchen im Abstand von etwa 5 cm zur Pflanze vollständig in die Erde drücken. Stäbchen versetzt anordnen. Düngung nach 2 Monaten wiederholen.

Produkt Hinweis:
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
- Breite: 6,6, - Düngemittelart: Dünger-Stäbchen, - Gewicht: 90 g, - Höhe: 21, - Inhaltsangabe: 10 Stück, - Länge: 1,4, - Produktart: Dünger, - Wirkstoff: NPK-Dünger mit Formaldehydharnstoff, 13-6-11, mit Spurennährstoffen, chloridarm





Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Länge:
1,4
Breite:
6,6
Höhe:
21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.