| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1147939 Herst.-Nr.: 102367 EAN/GTIN: 4016215102367 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baufan Roll-Kleister 200 g Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulosekleister. Eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vliestapeten durch Kleisterauftrag auf die Wand oder für den traditionellen Kleisterauftrag auf die Tapete. - Farbe: transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 200g, - Material: Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Klebkraftverstärker, - Temperaturbereich: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund, - Verbrauch: 200 – 300 ml/m2, - Weitere Eigenschaften: zum Verkleben mit der Wandklebetechnik oder für den Kleisterauftrag auf die Tapete Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Klebkraftverstärker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |