Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenkalk 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenkalk 10kg
Rasenkalk 10kg
Artikel-Nr.:
     400-1153359
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     11195
EAN/GTIN:
     4015505101387
Suchbegriffe:
beckmann
brehm
dünger
pflanzendünger

Rasenkalk 10kg


Kohlensaurer, hochreiner Rückstandskalk aus der Trinkwassergewinnung mit einem Gehalt von 97% Calciumcarbonat (entsprechend 55% CaO).

Kalk ist besonders wichtig zur Verbesserung der Bodenstruktur (Krümelbildung) und zur besseren Nährstoffaufnahme, die die notwendige Basis für einen gezielten Düngereinsatz bildet. Auswaschung, Nährstoffentzug, saurer Regen etc. führen jährlich zu Kalkverlusten von ca. 300 kg CaO/ha. Um dies und zusätzlich den Kalkentzug der Gartenpflanzen auszugleichen, sollten Sie z.B. alle drei Jahre je nach Bodenreaktion ca. 30 kg/100 qm Kalk ausbringen.

Kohlensaurer Kalk 95%
CaCO3
Verbessert die Bodenstruktur und hemmt die Moosbildung.
Gut streufähig
Körnung 0,3-1,2 mm.
Aufwandmenge: 100-250 g/m²

Eigenschaften:

Besonders gute, staubfreie Ausbringung mit dem Streuwagen
Sehr gut fließfähig, ohne Verklumpung.
Die feinen Perlen gelangen durch die Narbe direkt auf den Boden - kein Verschmieren bei Feuchtigkeit, direkte Verfügbarkeit am Ort des Bedarfs.
Keine Verätzungsgefahr bei Überdosierung bzw. ungünstigem Wetter. Nachhaltiger, schonender Ausgleich der Bodenreaktion durch bedarfsgerechte Umsetzung über vorhandene Bodensäuren.
Ganzjährig anwendbar.

Technische Daten:

Schüttgewicht: ca. 1.000 g/l
Körnung: Granulat, ca. 2 mm
Farbe: weiß
Geruchsentwicklung: entfällt
Physiologische Wirkung: basisch

Aufwandmengen für die jährliche Grunddüngung*:
(*abhängig vom pH-Wert des Bodens und dem Kalkbedarf Ihrer Kulturen )

leichter, sandiger Boden 4-6 kg/100 qm
mittlerer, lehmiger Boden 10-20 kg/100 qm
schwerer, toniger Boden 30-40 kg/100 qm

Ausbringung mit dem Streuwagen:
z.B. Gardena Öffnung 4 = 160g/qm

Unser Gartentip:
Der Langzeitdünger ist für alle Gartenkulturen anwendbar!
(Ausnahme: Kalkmeider wie Rhododendren, Azaleen, Kartoffeln)

Zulässig für den Bio-Anbau

10kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.