Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussprofil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussprofil Aluminium
Abschlussprofil Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-1154225
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     175300
EAN/GTIN:
     4005143175307
Suchbegriffe:
Abschlussprofil
Wandabschlussprofil
abschlussprofil

Abschlussprofil Aluminium


Abschlussprofile sorgen für saubere Kantenabschlüsse bei der Bodenverlegung und schützen die Belagskanten. Die schmale Sichtkante fügt sich dezent ein. Das Profil eignet sich für Fliesen und weitere Bodenbeläge.
- Material: Aluminium

Masse 8 mm x 100 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.