Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelkreis Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelkreis Kunststoff
Viertelkreis Kunststoff
Artikel-Nr.:
     400-1154274
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     178206-E
EAN/GTIN:
     4005143178261

Viertelkreis Kunststoff


Technische Daten

  • Material: Kunststoff
  • geeignet für Fliesen
  • Größen:
    6 mm x 250 cm
    8 mm x 250 cm
    10 mm x 250 cm
  • verschiedene Farben

- Material: Kunststoff

Farbe reinweiss
Größe 8 mm x 250 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.