Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEM Dicht-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEM Dicht-Fix
MEM Dicht-Fix
Artikel-Nr.:
     400-1155388
Hersteller:
     MEM
Herst.-Nr.:
     30822542
EAN/GTIN:
     4010327030839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturen
Abdichtung
Dichtungsmasse
wasserdicht

MEM Dicht-Fix


Die Dichtungsmasse für alle kleinen Reparaturen und Abdichtungsmaßnahmen. MEM Dicht-Fix ist hochelastisch, Dralon und Carbonfaserverstärkt, frei von Bitumen, Teer und Asbest. Sofort absolut wasserdicht, auch bei Regen, Schnee und Frost bis –5°C. MEM Dicht-Fix ist dauerelastisch, leicht zu verarbeiten, streich- und spachtelfähig, rissüberbrückend bis 10 mm, UV-beständig und wird nicht porös. Haftet auf allen baulichen, auch feuchten oder nassen, Untergründen.

Abgabe nur in handelsüblichen Mengen. Versandkosten für größere Mengen erhalten Sie auf Anfrage.
- Farbe: grau

Größe 4 L



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
5,44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.