Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halsriemen für Schafe, Nylon, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halsriemen für Schafe, Nylon, 60cm
Halsriemen für Schafe, Nylon, 60cm
Artikel-Nr.:
     400-1159596
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     2718
EAN/GTIN:
     4018653270189
Suchbegriffe:
Großtier-Halsband
Großtier-Halsriemen

Halsriemen für Schafe, Nylon, 60cm


Das Halsband hat eine Länge von 60 cm. Es wurde aus stabilem Nylon gefertigt und zusätzlich mit Leder verstärkt. Der D-Ring, ein aus Metall gefertigter Halbkreis in Form eines \"D"", dient als Verbindungsstück.
Farbe: gelb"
- Farbe: gelb", - Material: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
gelb"
Gewicht:
0,601 kg
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Halsriemen, Halsband, Halsriemen Schafe, Halsband Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.