Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düfa Klarlack seidenglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düfa Klarlack seidenglänzend
Düfa Klarlack seidenglänzend
Artikel-Nr.:
     400-1167431
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1000606420000000125
EAN/GTIN:
     4006415015000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Klarlack
Seidenglanzlack
klarlack

Düfa Klarlack seidenglänzend


Kunstharz-Klarlack - Seidenglänzend

Farbton:
Farblos.

Glanzgrad:
Seidenglänzend.

Bindemittelart:
Spezialalkydharz.

Dichte:
Ca. 1,0 g/cm³.

Art des Werkstoffes:
Schlag-, stoß- und kratzfester, schnelltrocknender, sehr ergiebiger Kunstharzlack für innen und außen.

Anwendung:
Geeignet für farblose Lackierungen auf Holz für innen und außen, leicht verstreichbar, wetterbeständig.

Eigenschaften:
Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit: gut, Chemikalienbeständigkeit: gut gegen schwache Säuren, Laugen und Haushaltsreinigungsmittel. Haftung, Elastizität und Schlagfestigkeit erfüllen die Anforderungen der DIN- und VOBBedingungen.

Temperaturbeständigkeit:
Bis + 80 °C.

Untergrund:
Neues, ungestrichenes Holz außen mit düfa Holzgrund grundieren. Klarlack mit 10 - 15% Terpentin-Ersatz oder Kunstharz-Verdünnung verdünnt vorstreichen.

Verarbeitung:
Nach einer Trockenzeit von 4 - 6 Std. mit Klarlack unverdünnt lackieren. Alte, farblose Anstriche mit Schmirgelpapier anschleifen und 1 - 2 mal lackieren. Alte Buntanstriche restlos mit düfa Abbeizer entfernen, Klarlack verdünnt vorstreichen und dann unverdünnt schlußlackieren. Verdünnung zum Streichen: Kunstharz-Verdünnung oder Terpentin-Ersatz Verdünnung zum Spritzen: Kunstharz-Verdünnung.

- Anmerkung: Klarlack eignet sich besonders für hochwertige, strapazierfähige, hornharte Lackierungen. Lackierungen mit Klarlack sind schlag-, stoß- und kratzfest. Klarlack ist feuchtigkeitsbeständig.

- Wichtige Hinweise: Die Wetterbeständigkeit von farblosen Außenlackierungen ist abhängig von der Schichtdicke des Lackfilms. Der Mindestaufbau soll drei Schichten betragen. Jeder weitere Anstrich erhöht die Haltbarkeit um ein Vielfaches. Damit kein Wasser in das Holz eindringen kann, ist auf einen einwandfreien Innenanstrich zu achten.

Reinigung der Werkzeuge:
Kunstharz-Verdünnung oder Terpentin-Ersatz.

Lagerung:
Klarlack kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Gebindegröße:
125ml.

Verbrauch:
Ca. 12 - 14 m² /l, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
- Trockenzeiten: Bei normalen, warmen Raumtemperaturen von ca. +20°C, nach ca. 4 - 6 Std. staubtrocken und nach ca. 8 Std. griffest. Überstreich- und überspritzbar nach ca. 16 Std., schleifbar nach ca. 48 Std.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt werden.

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Farbton: Farblos., - Verarbeitungstemperatur: Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Menge 125 ml



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: klarlacke, düfa, seidenglanz, seidenglänzend, seidenglaenzend, lack, lacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.