Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB
Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB
Artikel-Nr.:
     400-1170983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30383
EAN/GTIN:
     4011150303831
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB


Schrumpfschlauch 1 m schwarz

•Polyolefin
•Flammhemmend
•Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C
•Minimum Schrumpftemperatur +70 °C
•Optimale Schrumpftemperatur +110 °C

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, Schlauch, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
108
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,24*
5 Tage
34
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 2,30*
4 Tage
56
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,42*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 2,44*
16 Tage
70
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.