Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenendstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenendstück
Rinnenendstück
Artikel-Nr.:
     400-1171024
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     9481
EAN/GTIN:
     4260036899481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rinnenabschluss
Rinnenboden
Rinnenendstück
rinnenboden

Rinnenendstück


Das Rinnenendstück sichert einen fachgerechten Abschluss der Dachrinne zu. Die Befestigung erfolgt geklebt.
Merkmale:
- Material: Aluminium
- 8tlg. oder 10 tlg. erhältlich oder 10 tlg. für Kastenrinne
- links oder rechts gebördelt
- zum Ankleben
- Material: Aluminium

Größe RG 100
Ausführung links
Farbe alu-natur

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Abschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.