Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenträger zum Biegen, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenträger zum Biegen, Stahl verzinkt
Rinnenträger zum Biegen, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1171027
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     433
EAN/GTIN:
     4260036890433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachrinnenhalter
Dachrinnenträger
Rinnenhalter
Rinnenträger

Rinnenträger zum Biegen, Stahl verzinkt


Die Rinnenträger/-halter dienen der Befestigung der Dachrinne. Die Träger werden am Dachsparren mit speziellen Schrauben befestigt. Um die Rinnenträger abzusenken, wird in die Dachsparren eine entsprechende Nut gefräst.
Merkmale:
- Material: verzinkt
- 8tlg. oder 10tlg. erhältlich
- zum Biegen
- Material: verzinkt

Größe RG 100



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,273
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rinnenhalter, Halter, Träger, Rinneneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.