| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1171123 Herst.-Nr.: 4595 EAN/GTIN: 4007155338527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DECOSA Deckenplatte weiß, 50x50cm Die Deckenplatte als schnelle und einfache Deckenverkleidung überdeckt Risse und kleinere Mängel. Die Platte ist mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe überstreichbar und eignet sich auch für Feuchträume. - Breite: 50, - Gewicht: 25 g, - Höhe: 7, - Länge: 50, - Produktart: Deckenplatte 2 m² Design Budapest Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 25 g | Länge: | 50 | Breite: | 50 | Höhe: | 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |