Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1172812 Herst.-Nr.: 00125101 EAN/GTIN: 4006341605528 |
| |
|
| | |
| QSL 6-fach Steckdose Geräteschutz-Steckdosenleiste 6-fach 45° mit Überspannungsschutz - 2-poliger, beleuchteter Kontrollschalter - hochwertiger Langzeitüberspannungsfilter - 2 unabhängige Ableitstrecken - kein messbarer Blindstrom - 2 Varistoren - 2 Gas-Überspannungsableiter - Ansprechgleichspannung 600 Volt. - Ableitstrom: max. 4500 A, - Funktionsanzeige. 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G1,0 mm² Farbe: arktis weiß - Farbe: arktis weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | arktis weiß | Gewicht: | 4,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Kabelverlängerung, StarkstromVerlängerung, Geraeteschutzsteckdosenleiste, Geraeteschutzsteckdosenleisten, Steckdoseleisten, Geräteschutz-Steckdoseleisten, Geräteschutzsteckdosenleisten, Überspannungsschutz-Steckdoseleiste, Geräteschutzsteckdosenleiste, Steckdosenleisten, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 10,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,38* | € 10,20* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,57* | € 10,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,62* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|