Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimensa Putzgrundierfarbe 5L weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimensa Putzgrundierfarbe 5L weiss
Dimensa Putzgrundierfarbe 5L weiss
Artikel-Nr.:
     400-1173826
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     11097500
EAN/GTIN:
     4006415232704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Dimensa Putzgrundierfarbe 5L weiss


Spezial-Grundanstrich unter Kunstharz-Putzen für innen und außen

Anwendungsbereich:
Vermittelt eine gute Haftung am Untergrund für nachfolgende Anstriche und Beschichtungen mit Kunstharzputzen bei gleichzeitigem Deckvermögen. Zum Grundieren mineralischer und saugender Untergründe für außen und innen sowie als Voranstrich für Pressspan-, Gipskarton-, Hartfaser- und Sperrholzplatten im Innensektor, ggf. vorher Isolieranstrich vorstreichen.

Eigenschaften:
Diffusionsfähige, griffige, lösemittelfreie, geruchsarme, alkaliresistente, deckende Grundierfarbe. Gutes Haftvermögen.

Farbton:
Weiß.

Glanzgrad:
Stumpfmatt.

Dichte:
Ca. 1,5 g/cm³

Pigmentbasis:
Titandioxid

Bindemittelart:
Acrylat-Styrol-Copolymer.

Inhaltsstoffe:
Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Acrylat, Styrol, Titandioxid, Calciumcarbonat, Filmbindehilfsmittel, Additive und Konservierungsmittel (Methyl-/ Benzyl-Isothiazolinon).
Produkt-Code: M-DF01Verarbeitung

Untergrund:
Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Anstrichaufbau und Verarbeitung:
Bei glatten Flächen maximal mit 5 % Wasser verdünnen. Bei sehr glatten Putzen Dimensa Putzgrundierfarbe mit ca. 20 % Dimensa Tiefgrund LF verdünnen. Bei Gipskartonplatten mit Spachtelansätzen im Stossbereich Dimensa Putzgrundierfarbe möglichst unverdünnt verarbeiten. Das gilt ebenso zum Ausgleichen leichter Unebenheiten im Untergrund. Um eine optimale Verankerung zu erreichen, empfehlen wir eine Verarbeitung mit den üblichen Streich-, Walzwerkzeugen und geeigneten Spritzanlagen. Airless-Spritzen: Düse 0,026 – 0,031 Zoll = 0,66 – 0,79 mm, Materialdruck: 160 – 180 bar, Spritzwinkel: 40 – 80.

Verbrauch:
Ca. 200 -250 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdünnung:
Maximal 5% mit Wasser.

Abtönen:
Dimensa Putzgrundierfarbe kann mit max. 25 % Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:
Überstreichbar nach 4-6 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte.Durchtrocknung nach 4 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. +5°C für Luft- und Objekttemperatur, während der Verarbeitung und Trocknung.

Verpackungsgrößen:
5 l

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

Hinweise/Sicherheitsratschläge:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 6333378. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis:
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Farbton: Weiß., - Verarbeitungstemperatur: Mind. +5°C für Luft- und Objekttemperatur, während der Verarbeitung und Trocknung.





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiß 5l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, grundierfarbe, putzgrundierung, putz grundierung, putz grundieren, grundierung für putz, putz grundierfarbe, putzgrundierfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.