Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Stück 934-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Stück 934-50
Y-Stück 934-50
Artikel-Nr.:
     400-1173947
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00934-50
EAN/GTIN:
     4078500093446
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Y-Stück 934-50


Y-Stück
Zur Schlauchabzweigung: z. B. gleichzeitig Rasen sprengen und brausen.
Zum Übergang von 19,0mm (3/4)- auf 12,7mm (1/2")-Schläuche.
Angebotsform: lose.
Einzel EAN Auszeichnung.
GARDENA: 934-50"






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Wasser Y-Stück, Y-Formstück Rohrleitung, Y-Stück Rohrleitung, Y-Stück, gardena schnellkupplung 1/2", wasser y stück, wasser y-stück gardena, Gartenbewässerung, Abzweigstück, Ystück, für, Schläuche, Verbindungsstück, Schlauchabzweigstück, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,48*
1
€ 6,78*
ab € 3,26*
€ 4,62*
3 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,64*
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 4,81*
Lager 400
16
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.