Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düngestäbchen für Grünpflanzen 40er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düngestäbchen für Grünpflanzen 40er
Düngestäbchen für Grünpflanzen 40er
Artikel-Nr.:
     400-1174419
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     4015505110501
Suchbegriffe:
beckmann
brehm
düngestäbchen
grünpflanzen

Düngestäbchen für Grünpflanzen 40er


Mineralischer NPK-Dünger mit Magnesium 17+4+9 (+2)
3 Monate Wirkungsdauer.
Stickstoffbetonter Volldünger für üppigen Wuchs und kräftige Pflanzen.
Langzeitdüngestäbchen mit drei Monaten Wirkungsdauer.
Für alle Grünpflanzen und Palmen im Wohnbereich.
Die stickstoffbetonte Nährstoff-Formulierung bewirkt gesundes, kräftiges Pflanzenwachstum und kräftig grüne Blätter.

Eigenschaften:
- Vollnahrung mit allen Hauptnährstoffen für gesunden, prächtigen Wuchs
- bequem im Einsatz - einmal düngen reicht für 3 Monate
- gut ernährte Pflanzen sind widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge

Mischverhältnis ca.:
- 18% N Stickstoff
- 4 % P2O5 Phosphat
- 9 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
- 2 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
- 0,04 % Cu Kupfer
- 0,15 % Fe Eisen
- 0,06 % Mg Mangan
- 0,01 % Mo Molybdän

Anwendung:
Die entsprechende Anzahl Stäbchen in der Mitte zwischen Pflanzenstiel und Topfrand vollständig in die Erde stecken. Bei größeren Pflanzen um die Pflanze herum verteilen. Gießen wie gewohnt. Nach etwas 3 Monaten Düngung wiederholen. Frisch umgetopfte Pflanzen erst nach etwa zwei Wochen düngen.

Dosierung:
- Bezogen auf den Topfdurchmesser:
- bis 9 cm ½ Stäbchen
- bis 12 cm 1 Stäbchen
- bis 16 cm 2 Stäbchen
- bis 20 cm 3 Stäbchen
- bis 25 cm 4 Stäbchen
- Bezogen auf Balkonkästen:
- je Pflanze 2 Stäbchen
- Während der Winterruhe (November bis Februar) Dosierung auf die Hälfte verringern.

Düngemittel mit Guano und Formaldehyharnstoff"

40 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.