| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1177373 Herst.-Nr.: 12.8151.60.SB EAN/GTIN: 4016318168413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endstück für Gardinenstangen Kugel Madrid ø 12 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 12 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 12mm Madrid & Planeten. Lieferumfang: Endstück Kugel - Farbe: edelstahl-optik, - Material: Metall Farbe edelstahl-optik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | edelstahl-optik | Gewicht: | 71,9 | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |