| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1185457 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784011921 EAN/GTIN: 4317784011921 |
| |
|
| | |
| Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 60 x 6mm Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,025 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN, 5299, (ähnlich), Feuerwehrkarabinerhaken, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,2218* | € 0,3018* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,32* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,242* | € 0,332* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,2753* | € 0,4453* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|