Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Generation Falttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New Generation Falttür
New Generation Falttür
Artikel-Nr.:
     400-1187495
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     035956
EAN/GTIN:
     4002644035956
Suchbegriffe:
Falttüren
falttüren marley
falttüren

New Generation Falttür


Die Verbindung von modernem Design und ausgefeilter Technik. Wie geschaffen für alle, die eine Tür in die Zukunft suchen.
- Standard-Höhe 205 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 86 cm, mit Zusatzlamellen bis 400 cm erweiterbar.
- Ein- oder zweiflügelig einbaubar.
- Moderner Griff in Alu-Optik, Schnappverschluss, Arretierung bei geöffneter Tür.
- Als Zusatzausstattung: Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 11 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungsfreie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.


Optik Alu
Farbe Weiß-satiniertes Karomuster


Weitere Informationen:
Gewicht:
10,12 kg
Weitere Suchbegriffe: New Generation, Falttür, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.