Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1187715
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00034
EAN/GTIN:
     4022873000341
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 50 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: grau, - Länge: 50

Ausführung 3x2,5mm²
Länge 50m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.