Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonleitung J-Y ST Y grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonleitung J-Y ST Y grau
Telefonleitung J-Y ST Y grau
Artikel-Nr.:
     400-1194475
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00765
EAN/GTIN:
     4022873007654
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Telefonleitung J-Y ST Y grau


Installationskabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen

- Länge: 50 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 0,6mm
- Aderanzahl: 4
- Farbe: grau, - Länge: 50

Ausführung 2x2x0,6mm
Länge 50m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel 2x2x0,6mm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Telefonleitung J-Y(ST)Y 2x2x0, 6mm, 50m Ring grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.