Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenstange New York Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenstange New York Ø16mm
Gardinenstange New York Ø16mm
Artikel-Nr.:
     400-1195109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16308.200.42.17
EAN/GTIN:
     4016318171116
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Gardinenstange New York Ø16mm


Stilgarnituren - oder auch Gardinenstangen genannt - sind in verschiedenen Ausfuehrungen, Formen, Farben und Materialien erhaeltlich. Es sind Ihnen keine Grenzen in Bezug auf der Vielfalt des Designs, Groesse und Varianten gesetzt.
Das Gardinenstangen-System besitzt einen 16 mm Durchmesser. Diese Groesse unterstreicht wohnlich Ihr haeusliches Ambiente und erscheint an Ihrem Fenster sehr individuell und dekorativ.
In dem Komplettsystem sind alle noetigen Einzelteile zur Montage enthalten.
Sie erhalten eine komplette Fertiggarnitur mit Stilrohr, Traeger, Endstuecke und Ringe mit Faltenlegehaken.
- Farbe: silber-matt/natur, - Länge: 200

Farbe silber-matt/natur
Länge 200 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt/natur
Gewicht:
621
Länge:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.