Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Berufsmantel,100% Baumwolle,Gr.52,290 g/ qm,kornbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren-Berufsmantel,100% Baumwolle,Gr.52,290 g/ qm,kornbl.
Herren-Berufsmantel,100% Baumwolle,Gr.52,290 g/ qm,kornbl.
Artikel-Nr.:
     400-1195925
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2230481052
EAN/GTIN:
     4030913131528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Herren-Berufsmantel,100% Baumwolle,Gr.52,290 g/ qm,kornbl.


Herren-Berufsmantel »BW 290«

Eigenschaften:
•Einlauffest
Ausführung:
•Brust-, Seiten- und Innentaschen
•Rückengurt
•Verdeckte Knopfleiste
Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
- Farbe: kornblumenblau, - Größe: 52,0, - Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²

Farbe kornblau
Größe 52


Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Gewicht:
0,8 kg
Material:
100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel blau, herrenkittel gr 52, herrenkittel, Herren-Berufsmantel, Planam, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, Mantel, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 23,86*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,88*
€ 23,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,54*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 18,91*
€ 25,90*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.