Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spruzit Schädlingsspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spruzit Schädlingsspray 400 ml
Spruzit Schädlingsspray 400 ml
Artikel-Nr.:
     400-1196549
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00464
EAN/GTIN:
     4005240004647
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
neudorff
raptol
schädlingsspray
Spruzit Schädlingsspray

Spruzit Schädlingsspray 400 ml


Anwendungsfertiges Universal-Pflanzenspray mit natürlichen Wirkstoffen (0,2 g/l Natur-Pyrethrum, 8,25 g/l Rapsöl). Zur Bekämpfung aller bedeutenden Schädlinge an Zimmer- und Zierpflanzen wie Blattläuse, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben, Weißen Fliegen, Thripse und Zikaden. Bekämpft sowohl die ausgewachsenen Insekten als auch deren Larven und Eier. Mit hervorragender Sofortwirkung. Kombiniert gute Pflanzenverträglichkeit mit schönem Blattglanz-Effekt.
Nicht bienengefährlich.
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

Nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4))

Geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU) 2018/848)
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit® SchädlingsSpray, - Zulassungsnummer: 024785-66
400ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Spruzit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.