Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Kegelsenker 10,4mm M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Kegelsenker 10,4mm M5
1 Kegelsenker 10,4mm M5
Artikel-Nr.:
     400-1198471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597506
EAN/GTIN:
     3165140107211
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

1 Kegelsenker 10,4mm M5


Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in hartem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt beim Arbeiten mit hartem Material Oberflächen bester Qualität. Drei 90-Grad-Schneidekanten für durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse in hartem Material Er eignet sich für Nichteisenmetalle, Stahl und Gusseisen. Der Schaft ist zylindrisch. Der HSS-Kegelsenker wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen. Durchmesser mm: 10,4, Senkung: M 5, Gesamtlänge mm: 50, Schaftdurchmesser mm: 6
- Breite: 6, - Gewicht: 0,018 kg, - Höhe: 1,1, - Länge: 12,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
12,5
Breite:
6
Höhe:
1,1
Weitere Suchbegriffe: din 335, Kegelsenker, Senker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 9,38*
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,51*
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,68*
Lager 400
202
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.